Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappetino antifatica, design perforato
Tappetino antifatica, design perforato - 1
Tappetino antifatica, design perforato - 2
Tappetino antifatica, design perforato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappetino antifatica, design perforato

Tappetino in gomma SBR con design perforato per applicazioni pesanti in postazioni di lavoro a secco e a umido.

  • Versione: Taglio
  • Colore: Nero
  • Materiale: Gomma
  • Ergonomia (sistema a punti): 3 su 5 punti
  • Resistenza allo slittamento (sistema a punti): 4 su 5 punti
  • Resistenza all'usura (sistema a punti): 4 su 5 punti
  • Resistenza temperatura min/max: -20 a 130 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza x larghezza x spessore Peso prodotto (per pezzo) Versione Colore Numero UI
Prezzo/UI
0957590216
1500 x 900 x 10 mm 9000 g Taglio Nero
1 pz.
0957590215
1200 x 800 x 10 mm 5400 g Taglio Nero
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
I tappetini antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà dei tappetini aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.



  • La struttura perforata consente lo scarico dei liquidi e la raccolta dei trucioli

  • Classe di protezione antincendio B1 in conformità alla normativa DIN 54332/DIN 4102
Indicazione

La resistenza chimica deve essere testata caso per caso.