Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stuoia antiscivolo approvata da FLOG
- Unica stuoia antiscivolo a rete certificata nel campo del fissaggio del carico
- Utilizzabile tra i diversi strati di carico
- Si evita che i materiali trasportati, tramite sollecitazioni, si graffiano tra di loro (per esempio Inox)
- Ideale per il trasporto di materiali delicati come vetri, specchi e serramenti
- Efficace con superfici asciutte fino ad inclinazioni max. di 60°
- Utilizzabile su entrambi i lati
- Lavabile in lavatrice o a mano con detergente delicato
- Utilizzabile anche nel campo alimentare
- Materiale smaltibile come normale rifiuto domestico
- Può essere tagliata in qualsiasi forma desiderata
Il coefficiente d’attrito:
La forza d’attrito tra il pianale di carico e il carico stesso è un coefficiente molto importante per l’ancoraggio
Sporcizia, superfici bagnate o oleate diminuiscono notevolmente l’attrito
E’ molto importante che il pianale di carico sia sempre pulito
Con l’utilizzo delle stuoie antiscivolo le condizioni del pianale vengono ottimizzate aumentandone il coefficiente d’attrito. Questo comporta la diminuzione dell’uso di tenditori e un risparmio di tempo per l’ancoraggio
| asciutto | bagnato | oleato / ingrassato | |
| legno / legno | 0.20 - 0.50 | 0.20 - 0.25 | 0.05 - 0.15 |
| metallo / legno | 0.20 - 0.50 | 0.20 - 0.25 | 0.02 - 0.10 |
| metallo / metallo | 0.10 - 0.25 | 0.10 - 0.20 | 0.01 - 0.10 |
| cemento / legno | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.50 | 0.10 - 0.20 |
| stuoia antiscivolo | > 0.6 | > 0.6 | |
| Coefficente d'attrito in μ - fonte VDI 2700 | |||
Idonea per diversi campi d’impiego
Nel caso in cui la stuoia venga utilizzata come tappetino antiscivolo da cruscotto, per tenere telefonino, chiavi, telecomandi ecc., si raccomanda di pulire da tanto in tanto la superficie del cruscotto e di lavare il tappetino a mano o in lavatrice (fino a 60°). Questa manutenzione previene l’evaporazione degli additivi dello strato schiumoso, proteggendo il cruscotto e il parabrezza dalle condense dei residui. Tale operazione è particolarmente consigliata durante il periodo estivo, quando sul cruscotto, si possono formare temperature fino a +100°C. Attenzione non appoggiare in prossimità dell’airbag, se l’airbag dovesse esplodere, gli oggetti appoggiati sul tappetino potrebbero causare danni personali molto seri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.