Soddisfa i requisiti di legge relativi al fissaggio del carico in conformità a § 22 StVO e VDI 2700 e seg.
Elevati coefficienti di attrito di scorrimento
Fino a 10 t/m² a seconda della superficie di attrito, pressione in superficie di 0,8 μ
Spessore di appena 4,5 mm
Quindi completamente flessibile, leggero, salvaspazio e resistente alla deformazione
Estremamente robusto - può essere calpestata, sollecitata ed è facile da pulire
Compensa le irregolarità della superficie di minore entità
Può essere usata su entrambi i lati
Superficie chiusa
Nessuna ritenzione di liquidi e quindi nessuna formazione di brina se utilizzata in inverno
Resistente
alla maggior parte di acidi, alcali, benzina e gasolio
- Allestimento furgoni e fissaggio del carico
- Per uso logistico, industriale, commerciale, ospedaliero, domestico e negli uffici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.