Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappetino antiscivolo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappetino antiscivolo

Per il fissaggio del carico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 119

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Conforme alle linee guida in conformità con la normativa VDI 2700 Foglio 14



Rivestimento in morbido PVC espanso



Spessore di appena 3,0 mm


Quindi completamente flessibile, leggero, salvaspazio e resistente alla deformazione



Compensa le irregolarità della superficie di minore entità



Può essere usata su entrambi i lati



Superficie chiusa


Nessuna ritenzione di liquidi e quindi nessuna formazione di brina se utilizzata in inverno



Elevati coefficienti di attrito di scorrimento


Di 0,8-1,0 μ



Resistenza allo strappo


  • Direzione longitudinale ≥ 352 N/5 cm

  • Direzione trasversale ≥ 176 N/5 cm


Allungamento a rottura:


  • Direzione longitudinale ≥ 22%

  • Direzione trasversale ≥ 21%