Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappetino antiscivolo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappetino antiscivolo

Per il fissaggio del carico

  • Spessore: 3 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Cloruro di polivinile - PVC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 99

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963580119
MAM19 378 mm 831 mm 0,260 kg
1 pz.
0963580169
MAM69 1000 mm 5000 mm 4 kg
1 pz.
0963580125
MAM25 352 mm 512 mm 0,152 kg
1 pz.
0963580161
MAM61 325 mm 831 mm 0,226 kg
1 pz.
0963580167
MAM67 270 mm 1310 mm 0,342 kg
1 pz.
0963580136
MAM36 248 mm 1347 mm 0,298 kg
1 pz.
0963580204
MAM204 232 mm 376 mm 0,074 kg
1 pz.
0963580206
MAM206 232 mm 262 mm 0,507 kg
1 pz.
0963580109
MAM9 450 mm 832 mm 0,282 kg
1 pz.
0963580120
MAM20 378 mm 1109 mm 0,392 kg
1 pz.
0963580192
MAM92 428 mm 1386 mm 0,431 kg
1 pz.
0963580145
MAM45 358 mm 1345 mm 0,433 kg
1 pz.
0963580162
MAM62 325 mm 1108 mm 0,301 kg
1 pz.
0963580191
MAM91 428 mm 1109 mm 0,459 kg
1 pz.
0963580181
MAM81 409 mm 755 mm 0,237 kg
1 pz.
0963580121
MAM21 378 mm 1665 mm 0,647 kg
1 pz.
0963580190
MAM90 378 mm 553 mm 0,181 kg
1 pz.
0963580152
MAM52 358 mm 1070 mm 0,345 kg
1 pz.
0963580193
MAM93 358 mm 1109 mm 0,381 kg
1 pz.
0963580177
MAM77 416 mm 547 mm 0,194 kg
1 pz.
0963580150
MAM50 340 mm 1032 mm 0,335 kg
1 pz.
0963580139
MAM39 244 mm 1070 mm 0,222 kg
1 pz.
0963580153
MAM53 358 mm 792 mm 0,239 kg
1 pz.
0963580112
MAM12 450 mm 1665 mm 0,695 kg
1 pz.
0963580189
MAM89 428 mm 552 mm 0,202 kg
1 pz.
0963580151
MAM51 409 mm 1032 mm 0,452 kg
1 pz.
0963580176
MAM76 346 mm 548 mm 0,163 kg
1 pz.
0963580156
MAM56 325 mm 790 mm 0,218 kg
1 pz.
0963580128
MAM28 302 mm 757 mm 0,195 kg
1 pz.
0963580138
MAM38 248 mm 513 mm 0,109 kg
1 pz.
0963580140
MAM40 340 mm 477 mm 0,166 kg
1 pz.
0963580164
MAM64 325 mm 1665 mm 0,477 kg
1 pz.
0963580137
MAM37 248 mm 792 mm 0,167 kg
1 pz.
0963580195
MAM95 244 mm 1109 mm 0,229 kg
1 pz.
0963580201
MAM201 235 mm 358 mm 0,745 kg
1 pz.
0963580209
MAM209 305 mm 790 mm 0,205 kg
1 pz.
0963580141
MAM41 409 mm 477 mm 0,211 kg
1 pz.
0963580144
MAM44 376 mm 1345 mm 0,460 kg
1 pz.
0963580168
MAM68 270 mm 1010 mm 0,220 kg
1 pz.
0963580170
MAM70 190 mm 3050 mm 0,434 kg
1 pz.
0963580115
MAM15 358 mm 514 mm 0,161 kg
1 pz.
0963580114
MAM14 376 mm 513 mm 0,145 kg
1 pz.
0963580188
MAM88 358 mm 553 mm 0,173 kg
1 pz.
0963580133
MAM33 262 mm 790 mm 0,174 kg
1 pz.
0963580175
MAM75 260 mm 3050 mm 0,739 kg
1 pz.
0963580203
MAM203 235 mm 248 mm 0,462 kg
1 pz.
0963580113
MAM13 450 mm 1387 mm 0,474 kg
1 pz.
0963580197
MAM97 428 mm 831 mm 0,300 kg
1 pz.
0963580111
MAM11 450 mm 1110 mm 0,441 kg
1 pz.
0963580198
MAM98 358 mm 832 mm 0,248 kg
1 pz.
0963580154
MAM54 325 mm 1347 mm 0,400 kg
1 pz.
0963580158
MAM58 306 mm 513 mm 0,135 kg
1 pz.
0963580165
MAM65 306 mm 791 mm 0,209 kg
1 pz.
0963580179
MAM79 287 mm 755 mm 0,162 kg
1 pz.
0963580122
MAM22 378 mm 1387 mm 0,465 kg
1 pz.
0963580180
MAM80 340 mm 754 mm 0,240 kg
1 pz.
0963580143
MAM43 306 mm 831 mm 0,215 kg
1 pz.
0963580182
MAM82 302 mm 479 mm 0,125 kg
1 pz.
0963580172
MAM72 266 mm 514 mm 0,117 kg
1 pz.
0963580199
MAM99 244 mm 831 mm 0,174 kg
1 pz.
0963580110
MAM10 450 mm 553 mm 0,221 kg
1 pz.
0963580134
MAM34 378 mm 1070 mm 0,356 kg
1 pz.
0963580135
MAM35 378 mm 792 mm 0,262 kg
1 pz.
0963580123
MAM23 325 mm 554 mm 0,179 kg
1 pz.
0963580157
MAM57 325 mm 512 mm 0,166 kg
1 pz.
0963580160
MAM60 190 mm 1650 mm 0,276 kg
1 pz.
0963580100
MAM100 358 mm 1387 mm 0,436 kg
1 pz.
0963580159
MAM59 306 mm 1345 mm 0,367 kg
1 pz.
0963580166
MAM66 306 mm 1070 mm 0,281 kg
1 pz.
0963580117
MAM17 274 mm 379 mm 0,880 kg
1 pz.
0963580130
MAM30 266 mm 1110 mm 0,296 kg
1 pz.
0963580129
MAM29 266 mm 831 mm 0,185 kg
1 pz.
0963580163
MAM63 325 mm 1387 mm 0,344 kg
1 pz.
0963580131
MAM31 266 mm 1665 mm 0,390 kg
1 pz.
0963580202
MAM202 235 mm 306 mm 0,560 kg
1 pz.
0963580103
MAM103 306 mm 1387 mm 0,375 kg
1 pz.
0963580173
MAM73 266 mm 1069 mm 0,243 kg
1 pz.
0963580174
MAM74 262 mm 1345 mm 0,312 kg
1 pz.
0963580155
MAM55 325 mm 1069 mm 0,332 kg
1 pz.
0963580142
MAM42 306 mm 553 mm 0,146 kg
1 pz.
0963580124
MAM24 260 mm 4030 mm 0,952 kg
1 pz.
0963580102
MAM102 306 mm 1109 mm 0,288 kg
1 pz.
0963580187
MAM87 272 mm 350 mm 0,084 kg
1 pz.
0963580132
MAM32 266 mm 1386 mm 0,322 kg
1 pz.
0963580207
MAM207 305 mm 1347 mm 0,400 kg
1 pz.
0963580127
MAM27 287 mm 477 mm 0,111 kg
1 pz.
0963580171
MAM71 270 mm 730 mm 0,191 kg
1 pz.
0963580205
MAM205 232 mm 324 mm 0,573 kg
1 pz.
0963580208
MAM208 305 mm 1069 mm 0,380 kg
1 pz.
0963580178
MAM207 320 mm 3050 mm 0,800 kg
1 pz.
0963580213
MAM213 445 mm 233 mm 0,088 kg
1 pz.
0963580214
MAM214 445 mm 511 mm 0,194 kg
1 pz.
0963580215
MAM215 445 mm 793 mm 0,299 kg
1 pz.
0963580216
MAM216 445 mm 1067 mm 0,403 kg
1 pz.
0963580217
MAM217 445 mm 1345 mm 0,508 kg
1 pz.
0963580218
MAM218 428 mm 231 mm 0,084 kg
1 pz.
0963580219
MAM219 428 mm 509 mm 0,185 kg
1 pz.
0963580226
MAM224 373 mm 756 mm 0,260 kg
1 pz.
0963580225
MAM223 373 mm 478 mm 0,170 kg
1 pz.
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
Conforme alle linee guida in conformità con la normativa VDI 2700 Foglio 14



Rivestimento in morbido PVC espanso



Spessore di appena 3,0 mm


Quindi completamente flessibile, leggero, salvaspazio e resistente alla deformazione



Compensa le irregolarità della superficie di minore entità



Può essere usata su entrambi i lati



Superficie chiusa


Nessuna ritenzione di liquidi e quindi nessuna formazione di brina se utilizzata in inverno



Elevati coefficienti di attrito di scorrimento


Di 0,8-1,0 μ



Resistenza allo strappo


  • Direzione longitudinale ≥ 352 N/5 cm

  • Direzione trasversale ≥ 176 N/5 cm


Allungamento a rottura:


  • Direzione longitudinale ≥ 22%

  • Direzione trasversale ≥ 21%