Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappetino auto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappetino auto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 159

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Larghezza Spessore Numero comparativo Numero UI
Prezzo/UI
0722300021
436 mm 700 mm 6 mm part number 46069113
0722300022
436 mm 700 mm 6 mm part number 46070762
0722300109
665 mm 494 mm 6 mm part number 46071765
1 pz.
0722300110
665 mm 494 mm 6 mm part number 46071766
1 pz.
0722300111
665 mm 494 mm 6 mm part number 46071767
1 pz.
0722300117
787 mm 497 mm 6 mm part number 46071773
1 pz.
0722300118
827 mm 530 mm 6 mm part number 46071774
1 pz.
0722300100
707 mm 454 mm 6 mm part number 46071755
1 pz.
0722300101
707 mm 454 mm 6 mm part number 46071756
1 pz.
0722300102
707 mm 454 mm 6 mm part number 46071757
1 pz.
0722300103
694 mm 455 mm 6 mm part number 46071758
1 pz.
0722300114
685 mm 473 mm 6 mm part number 46071770
1 pz.
0722300115
685 mm 473 mm 6 mm part number 46071771
1 pz.
0722300107
750 mm 493 mm 6 mm part number 46071762
1 pz.
0722300108
750 mm 493 mm 6 mm part number 46071763
1 pz.
0722300104
750 mm 514 mm 6 mm part number 46071759
1 pz.
0722300112
654 mm 478 mm 6 mm Part FCA 46071769
1 pz.
0722300113
654 mm 478 mm 6 mm part number 46071770
1 pz.
0722300116
757 mm 845 mm 6 mm part number 46071772
1 pz.
0722300023
1570 mm 810 mm 6 mm part number 46072081
0722300106
700 mm 482 mm 6 mm part number 46072082
1 pz.
0722300119
655 mm 484,50 mm 6 mm Part Number 46073933
1 pz.
0722300120
658 mm 487,50 mm 6 mm Part Number 46073934
1 pz.
0722300121
655 mm 484,5 mm 6 mm part number 46074357
1 pz.
0722300027
670 mm 490 mm 6 mm part number 71807940
0722300029
650 mm 610 mm 6 mm part number 71807803
0722300028
680 mm 510 mm 6 mm part number 71807936 + 71807937
0722300026
730 mm 540 mm 6 mm part number 71808442
0722300001
436 mm 700 mm 6 mm part number 46065873
0722300002
440 mm 708 mm 6 mm part number 46065874
0722300004
465 mm 702 mm 6 mm part number 46065876
0722300005
477 mm 690 mm 6 mm part number 46065877
0722300006
440 mm 708 mm 6 mm part number 46065878
0722300007
452 mm 675 mm 6 mm part number 46065879
0722300008
448 mm 690 mm 6 mm part number 46065880
0722300009
480 mm 696 mm 6 mm part number 46065881
0722300010
476 mm 641 mm 6 mm part number 46065882
0722300011
436 mm 700 mm 6 mm part number 46067524
1 pz.
0722300014
708 mm 440 mm 6 mm part number 46068347
0722300012
696 mm 457 mm 6 mm part number 46068345
0722300013
675 mm 452 mm 6 mm part number 46068346
0722300015
1570 mm 810 mm 6 mm Part FCA 46068348
0722300016
800 mm 450 mm 6 mm part number 46068349
0722300017
810 mm 450 mm 6 mm part number 46068350
0722300018
810 mm 450 mm 6 mm part number 46068996
0722300019
436 mm 700 mm 6 mm part number 46068990
0722300031
810 mm 450 mm 6 mm part number 46068996
1 pz.
0722300301
1 pz.
0722300302
1 pz.
0722300304
1 pz.
0722300305
1 pz.
0722300310
1 pz.
0722300311
1 pz.
0722300313
1 pz.
0722300314
1 pz.
0722300316
1 pz.
0722300317
1 pz.
0722300319
1 pz.
0722300320
1 pz.
0722300322
1 pz.
0722300323
1 pz.
0722300325
1 pz.
0722300326
1 pz.
0722300328
1 pz.
0722300329
1 pz.
0722300343
1 pz.
0722300344
1 pz.
0722300349
1 pz.
0722300350
1 pz.
0722300352
1 pz.
0722300353
1 pz.
0722300355
1 pz.
0722300356
1 pz.
0722300358
1 pz.
0722300359
1 pz.
0722300367
1 pz.
0722300368
1 pz.
0722300370
1 pz.
0722300371
1 pz.
0722300385
1 pz.
0722300386
1 pz.
0722300388
1 pz.
0722300389
1 pz.
0722300391
1 pz.
0722300392
1 pz.
0722300394
1 pz.
0722300395
1 pz.
0722300397
1 pz.
0722300398
1 pz.
0722300400
1 pz.
0722300401
1 pz.
0722300406
662,90 mm 471,11 mm 5 mm
1 pz.
0722300407
662,90 mm 471,11 mm 5 mm
1 pz.
0722300409
634,56 mm 513,59 mm 5 mm
1 pz.
0722300410
634,56 mm 513,59 mm 5 mm
1 pz.
0722300434
660 mm 680 mm 50 mm
1 pz.
0722300433
660 mm 680 mm 50 mm
1 pz.
0722300030
700 mm 470 mm 6 mm
1 pz.
0722300032
670 mm 450 mm 6 mm
1 pz.
0722300033
670 mm 450 mm 6 mm
1 pz.
0722300442
600 mm 550 mm 50 mm
1 pz.
0722300441
600 mm 550 mm 50 mm
1 pz.
0722300034
720 mm 490 mm 6 mm
1 pz.
0722300035
680 mm 490 mm 6 mm
1 pz.
0722300307
1 pz.
0722300308
1 pz.
0722300331
1 pz.
0722300332
1 pz.
0722300334
1 pz.
0722300335
1 pz.
0722300337
1 pz.
0722300338
1 pz.
0722300340
1 pz.
0722300341
1 pz.
0722300346
1 pz.
0722300347
1 pz.
0722300364
1 pz.
0722300365
1 pz.
0722300373
1 pz.
0722300374
1 pz.
0722300376
1 pz.
0722300377
1 pz.
0722300379
1 pz.
0722300380
1 pz.
0722300382
1 pz.
0722300383
1 pz.
0722300403
556,63 mm 371,19 mm 5 mm
1 pz.
0722300404
556,63 mm 371,19 mm 5 mm
1 pz.
0722300411
665 mm 460 mm 5 mm
1 pz.
0722300412
690 mm 460 mm 5 mm
1 pz.
0722300413
720 mm 460 mm 5 mm
1 pz.
0722300415
1577,93 mm 725,68 mm 3 mm
1 pz.
0722300416
1577,93 mm 725,68 mm 3 mm
1 pz.
0722300417
592,2 mm 509,4 mm 3 mm
1 pz.
0722300418
592,2 mm 509,4 mm 3 mm
1 pz.
0722300419
1321,45 mm 860 mm 3 mm
1 pz.
0722300420
1321,45 mm 860 mm 3 mm
1 pz.
0722300421
1450 mm 590 mm 3 mm
1 pz.
0722300422
1450 mm 590 mm 3 mm
1 pz.
0722300425
600 mm 540 mm 25 mm
1 pz.
0722300426
600 mm 540 mm 25 mm
1 pz.
0722300423
460 mm 870 mm 60 mm
1 pz.
0722300424
460 mm 870 mm 60 mm
1 pz.
0722300427
800 mm 460 mm 90 mm
1 pz.
0722300428
800 mm 460 mm 90 mm
1 pz.
0722300432
660 mm 450 mm 50 mm
1 pz.
0722300431
660 mm 450 mm 50 mm
1 pz.
0722300429
630 mm 480 mm 90 mm
1 pz.
0722300430
630 mm 480 mm 90 mm
1 pz.
0722300437
592,2 mm 509,4 mm 50 mm
1 pz.
0722300438
592,2 mm 509,4 mm 50 mm
1 pz.
0722300435
600 mm 540 mm 50 mm
1 pz.
0722300436
600 mm 540 mm 50 mm
1 pz.
0722300439
660 mm 550 mm 50 mm
1 pz.
0722300440
660 mm 550 mm 50 mm
1 pz.
0722300443
610 mm 530 mm 50 mm
1 pz.
0722300444
610 mm 530 mm 50 mm
1 pz.
0722300361
1 pz.
0722300362
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display