Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappetino isolante

Tappeto isolante elettrico per uso professionale

I professionisti che hanno a che fare quotidianamente con l’alta tensione sanno quanto sia importante avere nell’ambiente di lavoro un tappeto isolante elettrico di qualità, sicuro e affidabile. La giusta protezione, unita ai DPI specifici, può infatti rivelarsi fondamentale e “salvavita” in caso di guasti o anomalie al sistema sotto tensione che potrebbero generare delle scariche elettriche, pericolose sia per l’operatore che per l’ambiente. Per questo, Würth propone ai professionisti e agli artigiani una selezione molto completa di tappeti isolanti per cabine elettriche, rispondenti alle normative in vigore, progettati appositamente per proteggere gli operatori da eventuali scosse elettriche, assicurando loro una sicurezza totale anche quando il rischio è molto alto. Questo tappetino isolante elettrico in gomma di colore grigio, dalla superficie antiscivolo e dallo spessore di 3 mm, è ideale per i locali industriali e navali, i quadri elettrici, i power center e in generale per tutte le cabine di media tensione. Il rispetto delle normative è fondamentale per non subire eventuali sanzioni e, soprattutto, per garantire la massima sicurezza a chi andrà a utilizzare l’impianto e tutte le apparecchiature ad esso connesse. Tutti i prodotti sono garantiti e affidabili, in quanto hanno superato i più rigidi test di sicurezza e di conformità. Ogni referenza del catalogo online fornisce una protezione sicura e totale contro le tensioni elettriche ed è progettata specificatamente per essere utilizzata in prossimità dei quadri elettrici e in tutti quegli ambienti dove è necessario assicurare un elevato isolamento e una protezione senza pari. I tappeti dielettrici possono essere posizionati sia a pavimento che direttamente sulle passatoie. Sono inoltre molto leggeri (15000 g) e sono dotati di una superficie scanalata e antiurto per evitare all’operatore di scivolare durante le delicate fasi di controllo dei quadri elettrici. Sono anche facilmente lavabili e non richiedono una manutenzione particolarmente impegnatIVA Würth ha tutto quello che ti serve per effettuare delle manutenzioni del quadro elettrico estremamente sicure, che ti aiuteranno anche a massimizzare il tuo lavoro. Non dimenticarti di utilizzare gli strumenti VDE, che sono appositamente progettati e realizzati secondo gli standard internaizonali. Il marchio VDE richiede che ogni prodotto debba superare specifici test di tensione di 10.000 V (AC) e altre prove tecniche. Acquistare sul nostro shop online è facile e veloce! Hai anche la certezza di avere sempre al tuo fianco un’assistenza tecnica che risponderà a ogni tuo dubbio o quesito in pochissimo tempo.