Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappeto isolante
- Materiale: Gomma
- Lunghezza: 3 m
- Spessore: 3 mm
- Colore: Grigio
- Peso prodotto (per pezzo): 15000 g
- Tensione di prova (tensione CA): 30000 V/CA
- Tensione d'uso (tensione CA): 26500 V/CA
- Larghezza: 1 m
- Esecuzione: Rivestimento in plastica antiscivolo
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma IEC 61111
Locali, quadri elettrici, powercenter, cabine di media tensione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.