Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di tappi copriforo per carrozzeria 450 pz in valigetta
Per sigillare o chiudere fori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistente a corrosione, agenti atmosferici, invecchiamento, ozono, olio, schizzi di benzina e solventi
- Chiuso su un lato
- Senza silicone
Contenuto:
- 50 x ciascun Ø di 6, 8, 10, 12 mm
- 25 x ciascun Ø di 14, 18 mm
- 200 x Ø 8 mm, plastica nera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.