Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappino Tipo S

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappino Tipo S

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro foratura min/max Spessore di fissaggio min/max Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0501110019
25 pz.
0501130041
5,5-6 mm 0,9-3 mm 25 mm 2,3 mm
25 pz.
0501106542
25 pz.
0501106210
25 pz.
0500141004
10 pz.
0501106628
9,5-13,5 mm 16,7 mm
0501106626
22-30 mm 34,8 mm
0501132010
4-4,2 mm 1-2 mm 18 mm 1,8 mm
50 pz.
0501101611
10 pz.
0501101344
10,5-10,7 mm 4-4,2 mm 20 mm 12,5 mm
25 pz.
0501101621
5,5-5,7 mm 0,7-1 mm 1 mm
50 pz.
0501121107
6,5-6,5 mm 0,5-1,4 mm 18 mm 1,8 mm
50 pz.
0500135004
100 pz.
0500137194
50 pz.
0500133011
100 pz.
050013414
50 pz.
0500486
14-21 mm 24,8 mm
0501101404
6,5-6,7 mm 0,8-1,2 mm 20,1 mm 2,4 mm
25 pz.
0501108162
100 pz.
0501108174
20 pz.
0501108187
50 pz.
0501108356
15 pz.
0501108527
100 pz.