Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappo di tenuta GPN 735, per la filettatura di tubi
GPN 735, poliammide (PA 6), giallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione standard:
Per sigillare i fori a norma DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Effetto di tenuta:
Il labbro di tenuta perimetrale (nessuna deformazione) impedisce la penetrazione o la fuoriuscita di liquidi.
Stabile:
Prodotto in poliammide resistente agli urti di alta qualità.
Ulteriori informazioni:
Montaggio tramite cacciavite o chiave. Particolarmente adatto per operazioni quali pulizia, test, lavori di tinteggiatura o per il trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.