Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo a vite WP 700, per filettatura metrica
Tappo a vite WP 700, per filettatura metrica - 1
Tappo a vite WP 700, per filettatura metrica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo a vite WP 700, per filettatura metrica

Polietilene, giallo

  • Materiale: HDPE - Polietilene ad alta densità
  • Colore: Giallo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Passo Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0597270080
M8 1,25 mm 16,6 mm 7,4 mm
1500 pz.
0597270101
M10 1 mm 16,6 mm 7,4 mm
1250 pz.
0597270125
M12 1,500 mm 20,6 mm 7,5 mm
250 pz.
0597270145
M14 1,500 mm 20,6 mm 7 mm
250 pz.
0597270165
M16 1,5 mm 20,6 mm 7,5 mm
500 pz.
0597270185
M18 1,500 mm 20,6 mm 7,5 mm
500 pz.
0597270205
M20 1,500 mm 26,5 mm 7,2 mm
250 pz.
0597270225
M22 1,500 mm 26,5 mm 7,5 mm
250 pz.
0597270245
M24 1,500 mm 26,5 mm 7,5 mm
250 pz.
0597270265
M26 1,500 mm 34,5 mm 7,5 mm
250 pz.
0597270272
M27 2,000 mm 35 mm 7,5 mm
200 pz.
0597270302
M30 2,000 mm 35 mm 7,5 mm
200 pz.
0597270305
M30 1,500 mm 38 mm 7,3 mm
100 pz.
0597270332
M33 2,000 mm 38,5 mm 7,5 mm
100 pz.
0597270422
M42 2,000 mm 53 mm 8,3 mm
100 pz.
0597270522
M52 2,000 mm 59,3 mm 8,6 mm
100 pz.
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
  • Particolarmente adatto per componenti idraulici