Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo coprivite, a sovrapposizione, per testa esalobata e inserto AW
Tappo coprivite, a sovrapposizione, per testa esalobata e inserto AW - 1
Tappo coprivite, a sovrapposizione, per testa esalobata e inserto AW - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo coprivite, a sovrapposizione, per testa esalobata e inserto AW

Per tutte le viti con inserti TX e AW

  • Materiale: Plastica
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno Per colore legno Colore Ideale per Numero UI
Prezzo/UI
0590731209
15 mm Faggio, Larice Marrone ocra RAL 8001 AW30
500 pz.
0590731211
15 mm Mogano Mogano RAL 8016 AW30
500 pz.
0590790111
15 mm Mogano Mogano RAL 8016 AW30
500 pz.
020200242
11,5 mm Bianco AW20
500 pz.
0590721101
12 mm Bianco puro RAL 9010 AW20
500 pz.
0590731201
15 mm Bianco puro RAL 9010 AW30
500 pz.
0590731203
15 mm Grigio argento RAL 7001 AW30
500 pz.
0590790101
15 mm Bianco puro RAL 9010 AW30
500 pz.
0590731212
15 mm Nero intenso RAL 9005 AW30
500 pz.
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
Accertarsi che le viti da coprire siano avvitate verticalmente e in modo più piatto possibile.