Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo coprivite, piatto, per viti con testa esalobata e intaglio AW
Tappo coprivite, piatto, per viti con testa esalobata e intaglio AW - 1
Tappo coprivite, piatto, per viti con testa esalobata e intaglio AW - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo coprivite, piatto, per viti con testa esalobata e intaglio AW

Per tutte le viti con intagli TX e AW

  • Materiale: Plastica
  • Conformità ROHS: Sì
  • Versione: Piano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 41

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno Per colore legno Colore Ideale per Numero UI
Prezzo/UI
0590720106
12 mm Ciliegia Giallo zafferano RAL 1017 AW20
500 pz.
0590720107
12 mm Pino, Abete rosso Giallo sabbia RAL 1002 AW20
500 pz.
0590720105
12 mm Frassino Avorio chiaro RAL 1015 AW20
500 pz.
0590720109
12 mm Faggio, Larice Marrone ocra RAL 8001 AW20
500 pz.
0590720108
12 mm Quercia chiaro Beige marrone RAL 1011 AW20
500 pz.
0590720111
12 mm Mogano Mogano RAL 8016 AW20
500 pz.
0590725105
15 mm Frassino Avorio chiaro RAL 1015 AW25
500 pz.
0590725108
15 mm Quercia chiaro Beige marrone RAL 1011 AW25
500 pz.
0590725107
15 mm Pino, Abete rosso Giallo sabbia RAL 1002 AW25
500 pz.
0590725109
15 mm Faggio, Larice Marrone ocra RAL 8001 AW25
500 pz.
0590725111
15 mm Mogano Mogano RAL 8016 AW25
500 pz.
0590730111
18 mm Mogano Mogano RAL 8016 AW30
500 pz.
0590730205
15 mm Frassino Avorio chiaro RAL 1015 AW30
500 pz.
0590730207
15 mm Pino, Abete rosso Giallo sabbia RAL 1002 AW30
500 pz.
0590730209
15 mm Faggio, Larice Marrone ocra RAL 8001 AW30
500 pz.
0590730208
15 mm Quercia chiaro Beige marrone RAL 1011 AW30
500 pz.
0590730211
15 mm Mogano Mogano RAL 8016 AW30
500 pz.
0590740211
18 mm Mogano Mogano RAL 8016 AW40
500 pz.
0590740206
18 mm Ciliegia Giallo zafferano RAL 1017 AW40
500 pz.
0590730107
18 mm Pino, Abete rosso Giallo sabbia RAL 1002 AW30
500 pz.
0590730210
15 mm Quercia scuro Marrone capriolo RAL 8007 AW30
500 pz.
0590720110
12 mm Quercia scuro Marrone capriolo RAL 8007 AW20
500 pz.
0590725110
15 mm Quercia scuro Marrone capriolo RAL 8007 AW25
500 pz.
0590720103
12 mm Grigio argento RAL 7001 AW20
500 pz.
0590720102
12 mm Grigio luce RAL 7035 AW20
500 pz.
0590720104
12 mm Grigio polvere RAL 7037 AW20
500 pz.
0590720112
12 mm Nero intenso RAL 9005 AW20
500 pz.
0590725101
15 mm Bianco puro RAL 9010 AW25
500 pz.
0590725102
15 mm Grigio luce RAL 7035 AW25
500 pz.
0590725104
15 mm Grigio polvere RAL 7037 AW25
500 pz.
0590725112
15 mm Nero intenso RAL 9005 AW25
500 pz.
0590730109
18 mm Marrone ocra RAL 8001 AW30
500 pz.
0590730112
18 mm Nero intenso RAL 9005 AW30
500 pz.
0590730201
15 mm Bianco puro RAL 9010 AW30
500 pz.
0590730202
15 mm Grigio luce RAL 7035 AW30
500 pz.
0590730212
15 mm Nero intenso RAL 9005 AW30
500 pz.
0590740203
18 mm Grigio argento RAL 7001 AW40
500 pz.
0590740201
18 mm Bianco puro RAL 9010 AW40
500 pz.
0590725103
15 mm Grigio argento RAL 7001 AW25
500 pz.
0590720101
12 mm Bianco puro RAL 9010 AW20
500 pz.
0590730101
18 mm Bianco puro RAL 9010 AW30
500 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Accertarsi che le viti da coprire siano avvitate verticalmente e in modo più piatto possibile.