Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cuffia di aspirazione
Cuffia di aspirazione - 1
Cuffia di aspirazione - 2
Cuffia di aspirazione - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuffia di aspirazione

Cuffia per aspiratore per l'aspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Aspira la polvere e rimane incollata alla parete grazie al sistema a 2 camere


  • La 1a camera aspira i detriti e la polvere dal foro

  • La 2a camera produce una potente depressione che trattiene la cuffia salda sulla parete o al soffitto, anche su superfici irregolari

La pulizia successiva è limitata



Foratura più pulita senza ulteriori ausili


Diametro foro nominale: 6 - 32 mm



È sufficiente un collegamento all'aspiratore


Diametro attacco: 30 - 38 mm