Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo di copertura, tubo di ventilazione

Tappo aerazione per uso professionale

Nell’installazione di impianti di ventilazione, riscaldamento e climatizzazione capita spesso di dover applicare un tappo di aerazione. Si tratta di ampie coperture, che si sfruttano come tappo per la griglia di aerazione. Proponiamo ai nostri clienti varie dimensioni e tipologie perché possano trovare quello più adatto all’impianto che stanno posizionando. I tappi per aerazione si posano dopo aver predisposto un foro nelle pareti dell’ambiente in cui si è installato il sistema HVAC. Per la scelta è quindi essenziale verificare il diametro di tale foro, considerando anche che sarà necessario posizionare un tappo di aerazione all’interno dell’ambiente e all’esterno dello stesso, dall’altra parte del foro.

La confezione della griglia tonda BB contiene quindi una coppia di tappi di aerazione, con chiusura a molla in acciaio e tappi in ABS. Questi si usano in tutti i locali in cui si trovano apparecchi con alimentazione a Gas, come previsto dalla normativa UNI – CIG – GAS 7129. Il montaggio si può effettuare senza l’utilizzo di utensili o stucco, grazie al sistema a molla; la griglia interna è munita di rete anti insetti. La griglia tonda RA offre le medesime caratteristiche della precedente, ciò che cambia è essenzialmente il colore: bianco nel primo prodotto, rame lucido nel secondo. Entrambi gli oggetti sono proposti con diametro da 80 o da 125 mm minimi. La griglia rettangolare è un tappo per griglia di aerazione di forma rettangolare, in plastica bianca. Si fissa a tassello, sovrapponendo il tappo alla parete; la confezione contiene due tappi, quello interno offre una pratica rete anti insetti. Oltre ai classici tappi per aerazione proponiamo anche un modello di valvola d’aspirazione. Si tratta di una valvola di sfiato adatta per tubature con diametro esterno minimo di 100 mm e massimo di 125 mm. Questo prodotto è munito di diffusore converso con diametro di 90 cm. Si monta con apposita ferramenta e utensili appropriati e nella confezione è contenuta una singola valvola. La nostra gamma di tappi per fori di aerazione garantisce ai nostri clienti la possibilità di reperire sullo store online l’accessorio di cui hanno bisogno, per poter predisporre correttamente dei fori di aerazione in quegli ambienti in cui si installano apparecchiature a gas o che necessitano di sfiati o di bocchette per l’arieggiamento.