Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo di copertura per bulloni esagonali e dadi
Tappo di copertura per bulloni esagonali e dadi - 1
Tappo di copertura per bulloni esagonali e dadi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo di copertura per bulloni esagonali e dadi

Per viti/dadi esagonali (aperture chiave conformi a DIN o ISO)

  • Materiale: PE - Polietilene
  • Conformità ROHS: Sì
  • Ideale per: Bulloni e dadi esagonali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Per vite Per apertura chiave Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
05900101
Nero intenso RAL 9005 M10 16 mm 19,8 mm
50 pz.
059000101
Bianco puro RAL 9010 M10 16 mm 19,8 mm
50 pz.
059000121
Bianco puro RAL 9010 M12 18 mm 22 mm
50 pz.
059009101
Grigio argento RAL 7001 M10 16 mm 19,8 mm
059009121
Grigio argento RAL 7001 M12 18 mm 22 mm
50 pz.
05900010
Bianco puro RAL 9010 M10 17 mm 20,5 mm
50 pz.
05900016
Bianco puro RAL 9010 M16 24 mm 29,2 mm
25 pz.
05900012
Bianco puro RAL 9010 M12 19 mm 22,8 mm
50 pz.
0590004
Bianco puro RAL 9010 M4 7 mm 9 mm
100 pz.
0590010
Nero intenso RAL 9005 M10 17 mm 20,5 mm
0590006
Bianco puro RAL 9010 M6 10 mm 13 mm
0590008
Bianco puro RAL 9010 M8 13 mm 16,5 mm
0590012
Nero intenso RAL 9005 M12 19 mm 22,8 mm
059005
Nero intenso RAL 9005 M5 8 mm 11 mm
059006
Nero intenso RAL 9005 M6 10 mm 13 mm
059008
Nero intenso RAL 9005 M8 13 mm 16,5 mm
0590095
Grigio argento RAL 7001 M5 8 mm 11 mm
100 pz.
05900916
Grigio argento RAL 7001 M16 24 mm 29,2 mm
25 pz.
05900910
Grigio argento RAL 7001 M10 17 mm 20,5 mm
50 pz.
0590096
Grigio argento RAL 7001 M6 10 mm 13 mm
100 pz.
0590098
Grigio argento RAL 7001 M8 13 mm 16,5 mm
50 pz.
05900121
Nero intenso RAL 9005 M12 18 mm 22 mm
0590005
Bianco puro RAL 9010 M5 8 mm 11 mm
059004
Nero intenso RAL 9005 M4 7 mm 9 mm
100 pz.
05900912
Grigio argento RAL 7001 M12 19 mm 22,8 mm
50 pz.
0590094
Grigio argento RAL 7001 M4 7 mm 9 mm
100 pz.
0590016
Nero intenso RAL 9005 M16 24 mm 29,2 mm

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Materiale: Polietilene

  • Non stabilizzato ai raggi UV