Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cappucci ingrassatori GT 985 A
GPN 985 tipo A, polietilene (PE-LLD)
- Diametro esterno: 12 mm
- Altezza: 12 mm
- Altro standard: GPN 985
- Forma: A
- Materiale: LLDPE - Polietilene lineare ad alta densità
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 70 °C
- Resistenza termica max temporanea: 90 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione standard:
Per la protezione di ingrassatori conici in conformità alla normativa DIN EN 71412.
Ulteriori informazioni:
Per contrassegnare il punto di lubrificazione e per proteggere la testa conica.
Parete esterna con zigrinatura antiscivolo.
Forma A: senza capocorda
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.