Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
15 articoli con 131 versioni trovati
For protecting cone-type grease nipples in accordance with DIN EN 71412
For protecting cone grease nipples in accordance with DIN EN 71412
Tappo di protezione cilindrico, per tubi
Suitable for protecting pipe ends, hoses and bolts. Free from plasticisers.
For protecting flanges in accordance with DIN EN 12351.
GPN 280, polietilene (PE-LD), nero
GPN 985 tipo B, polietilene (PE-LLD), con linguetta
GPN 255, silicone (SI), naturale
GPN 1010, polietilene (PE-LD), nero
Protegge i tubi in conformità alle norme DIN EN 10220, DIN EN 10255 e DIN EN ISO 1127, nonché i filetti maschi.
GPN 690, polietilene (PE-LD / PE-LLD), giallo
GPN 290, polietilene (PE-LD), giallo
GPN 920 tipo B, polietilene (PE-LD), rosso
GPN 985 tipo A, polietilene (PE-LLD)
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.