Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo sigillante GPN 300 F nero
Tappo sigillante GPN 300 F nero - 1
Tappo sigillante GPN 300 F nero - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo sigillante GPN 300 F nero

GPN 300 F, polyethylene (PE-LD), black

  • Altro standard: GPN 300 F
  • Materiale: LDPE - Polietilene a bassa densità
  • Colore: Nero

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro esterno Diametro gambo max Profondità di innesto Numero UI
Prezzo/UI
059838812
15,600 mm 20 mm 15,6 mm 8 mm
200 pz.
059838811
14,600 mm 20 mm 14,6 mm 5,5 mm
500 pz.
059838814
16,7 mm 22 mm 16,7 mm 5,5 mm
500 pz.
0598388182
21,700 mm 25 mm 21,7 mm 8 mm
100 pz.
059838818
19,3 mm 25 mm 19,3 mm 8 mm
100 pz.
059838823
24,6 mm 28 mm 24,6 mm 9 mm
200 pz.
059838828
36,500 mm 42 mm 36,5 mm 15 mm
50 pz.
059838825
32,000 mm 36 mm 32 mm 10 mm
100 pz.
0598388271
35,5 mm 42 mm 35,5 mm 15 mm
100 pz.
059838815
17,100 mm 22 mm 17,1 mm 8 mm
100 pz.
0598388233
26,500 mm 28 mm 26,5 mm 9 mm
100 pz.
059838826
33,500 mm 36 mm 33,5 mm 12 mm
100 pz.
059838821
21,000 mm 28 mm 22,4 mm 9 mm
500 pz.
059838824
29,000 mm 36 mm 29 mm 12 mm
100 pz.
059838837
55 mm 63 mm 55 mm 18 mm
50 pz.
05983889
12,3 mm 16 mm 12,3 mm 7 mm
750 pz.
0598388311
40,7 mm 45 mm 40,7 mm 15 mm
100 pz.
059838838
55,8 mm 63 mm 55,8 mm 18 mm
100 pz.
0598388241
30,5 mm 36 mm 30,5 mm 12 mm
250 pz.
059838819
20,7 mm 25 mm 20,7 mm 8 mm
1000 pz.
05983887
11,7 mm 16 mm 11,7 mm 7 mm
1000 pz.
05983882
7,2 mm 14 mm 7,2 mm 6 mm
600 pz.
059838831
40 mm 42 mm 40 mm 15 mm
100 pz.
0598388181
21,4 mm 25 mm 21,4 mm 7,5 mm
300 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display