Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo terminale

Tappi in plastica per tubi: le tipologie per il tuo lavoro

I tappi e le boccole di protezione rivestono un ruolo fondamentale in ambito professionale, in quanto impediscono le infiltrazioni di umidità o di polvere nelle costruzioni realizzate con tubolari. Per far fronte con successo a ogni tipo di richiesta, proponiamo un catalogo online più che competo, che include tutte le tipologie di tappi in plastica per tubi. Sono, infatti, disponibili per l’acquisto in numerose forme, spessori, lunghezze e dimensioni per un’applicazione efficace, mirata e facile. Tutti i prodotti presenti sullo shop di Würth si contraddistinguono per l’ottima qualità dei materiali certificati che sono garanzia di resistenza e di durabilità nel corso del tempo. Poiché si applicano in maniera facile e immediata, sono in grado di velocizzare il tuo lavoro, rendendolo ancora più semplice e performante. Sul negozio online puoi acquistare, tra le numerose referenze disponibili, questi tappi per tubolari rettangolari dalla forma della testa quadrata e perfettamente resistenti all’usura e all’abrasione. Sono antispruzzo e impediscono l’ingresso dell’umidità nelle tubature. Sono disponibili in un ampio range di misure: per individuare quella perfetta per il tuo lavoro, puoi selezionare tramite flag le caratteristiche più adeguate. Sullo shop online trovi anche i nostri tappi in plastica per tubi quadrati in LDPE - polietilene a bassa densità e rispondenti alla normativa comunitaria RoHS. Resistono ottimamente alle temperature comprese tra i -50 fino agli 80 °C. Completano la gamma professionale i tappi per tubolari tondi disponibili in numerosi spessori, altezze e colori. Gli artigiani e le aziende del settore edile che scelgono Würth come fornitore possono contare su un assortimento estremamente completo che propone tutto quello che serve per portare a termine un lavoro resistente e di ottima qualità. Puntiamo, infatti, non solo sulla qualità dei prodotti ma anche sulla varietà, in maniera tale da ricevere in una sola spedizione le strumentazioni e gli utensili più performanti per svolgere un lavoro completo e a regola d’arte. Naviga direttamente in questa sezione del nostro negozio online e completa la tua attrezzatura per il cantiere e l’officina acquistando i tappi per tubi in plastica che soddisfano maggiormente le tue richieste. Una volta terminato il check-out riceverai la merce direttamente presso l’indirizzo indicato nel giro di un paio di giorni circa e potrai sempre contare su un’assistenza qualificata che fornirà prontamente ogni tipo di informazione in caso di dubbi o domande.