Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8
Tassello per serramenti testato e approvato per più di 90 tipi di mattoni e per il calcestruzzo cellulare. Anche per la posa di serramenti (approvato per il fissaggio nello stipite). Con vite a testa svasata in acciaio zincato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
Distorsione del tassello praticamente nulla
- Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello
- Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto
Elevata capacità portante
Espansione in quattro direzioni
2 profondità di ancoraggio
Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati
Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Installazione semplice
Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base
Montaggio passante
Omologazione tecnica edile Z-21.2-1838
Certificato ETA-08/0190
Resistenza al fuoco:
Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020) Muratura:
Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
- I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni
Omologazione tecnica edile Z-21.2-1838
Certificato ETA-08/0190
Resistenza al fuoco:
Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020) Muratura:
Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con omologazione
Ad esempio per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti o tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.
Materiali di base
- Calcestruzzo normale
- Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare), soffitti in muratura, lastre in calcestruzzo alveolare, calcestruzzo cellulare armato, pareti in cartongesso
La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.