Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato
Con approvazione ETA per più di 60 tipi di pietra e calcestruzzo cellulare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Montaggio passante
Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
Movimento del corpo del tassello praticamente assente
- Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello
- "Leggera" espansione del tassello
Elevate capacità di carico; espansione nelle quattro direzioni
L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Carico di lavoro ridotto per il montaggio
Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale
Non richiede una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto
Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati
Temperature di applicazione:
- Temperatura del supporto di ancoraggio: ≥ -20°C
- Temperatura del corpo del tassello: > 0°C
- I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
Certificato ETA: Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo e muratura
W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190 per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Resistenza al fuoco, calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020
Resistenza al fuoco, muratura: Carico a trazione: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)
Resistenza al fuoco, muratura: Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)
- Idoneo per ancoraggi nei seguenti supporti: Calcestruzzo standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi forati in cemento leggero, mattoni e blocchi pieni in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo), calcestruzzo cellulare
- La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata)
- Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.