Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica W-UR F 8, acciaio zincato
Tassello per serramenti in plastica W-UR F 8, acciaio zincato - 1
Tassello per serramenti in plastica W-UR F 8, acciaio zincato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in plastica W-UR F 8, acciaio zincato

Il tassello per serramenti più versatile con omologazione ETA. Testato e approvato per più di 90 tipi di mattoni e per il calcestruzzo cellulare. Con bullone esagonale in acciaio zincato
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
  • Con vite a testa esagonale in acciaio zincato e finta rondella

  • Montaggio passante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Il corpo del tassello non si muove durante l'installazione grazie alla bassa coppia di serraggio da applicare richiesta e all'espansione dolce

  • 2 profondità di ancoraggio (hnom = 50 + 70 mm): Cemento >= C12/15; Mattoni pieni >= Mz 10 (>= NF); Mattoni forati in verticale >= HLz 8 (>= 2DF); Mattoni pieni in arenaria calcarea >= KS 10 (>= NF); Mattoni cavi in arenaria calcarea >= KS L 6 (>= 2DF); Mattoni cavi in arenaria calcarea >= KS L 6 (>= 12DF); Blocchi in cemento normale >= Vbn 10 (>= NF); Blocchi in cemento leggero >= V 2 (>= NF)

  • Espansione in quattro direzioni - elevata capacità portante

  • Migliore trasferimento delle forze di avvitamento: Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione

  • Tassello per serramenti universale (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)

  • L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Tassello e vite speciale preassemblati - montaggio più rapido e semplice

  • Il tassello di tipo W-UR F non richiede una rondella supplementare e previene la corrosione di contatto

  • Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati; ancoraggio per attrito tra tassello e supporto di ancoraggio
Indicazione

Istruzioni di posa:


Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)


In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.


I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

W-UR 8, W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Omologazione tecnica edile Z-21.2-1838


W-UR 8 e W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190


Corpo del tassello in poliammide di alta qualità


Resistenza al fuoco del tassello W-UR 8: Calcestruzzo: Carichi a trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020) Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.