Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon ®
Tassello per serramenti in plastica approvato per carichi elevati con vite speciale in acciaio zincato con testa piana svasata e filettatura Symcon
- Diametro tassello: 14 mm
- Diametro foro nominale (d 0): 14 mm
- Foro passante nel componente da collegare (d f): 14,5 mm
- Materiale della vite: Acciaio
- Azionamento interno: AW50
- Finitura vite: Tipo zincato
- Omologazione: ETA-11/0309
- Descrizione tipo: W-UR 14 SymCon, countersunk head screw
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rotazione del corpo del tassello impercettibile
- Bassa coppia di serraggio della vite
- Il tassello si espande "leggermente"
Funzionamento ad espansione secondaria sicura
Garantita dalla forma della vite SymCon
Trasmissione del carico aumentata
L'avvitamento della vite SymCon garantisce che la compressione ottimale della plastica del corpo del tassello (praticamente senza intagli)
Meno lavoro di installazione
Corpo del tassello e vite speciale sono preassemblati
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni
- I tasselli di lunghezza 330 mm, 360 mm e 390 mm non sono preassemblati
- Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)











Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con omologazione
Ad es. per facciate, controsoffitti, sottostrutture per tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, staffe angolari, pensili, scaffali, ecc.
Materiali di base
- Calcestruzzo normale
- Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di cemento)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.