Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon
Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon - 1
Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon - 2
Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon

Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collegamenti sicuri


  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello

  • Praticamente senza intagli grazie alla compressione ottimale del corpo del tassello avvitando la vite


Lavoro di installazione minimo


  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Prova di prestazioni

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.


Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)


  • Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15

  • Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero

  • Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C
Area di applicazione

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.


Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)


  • Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15

  • Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero

  • Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.