Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon ®
Il primo tassello in nylon serie 6 con approvazione ETA per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo. Con vite a testa svasata preassemblata in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Comportamento post-espansione affidabile
Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon
Elevati carichi di tenuta
La vite SymCon si avvita nel corpo in plastica espandendolo in maniera ottimale (la plastica non viene quasi per nulla incisa) e, in questo modo, aumenta la capacità di tenuta.
Migliore trasferimento del carico
Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
Installazione semplice e veloce
Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale
L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.
Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)
- Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15
- Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero
- Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C
I residui di foratura devono essere rimossi dal foro.
W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.
Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)
- Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15
- Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero
- Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per soffitti (in legno o acciaio), listelli in legno, profili metallici, controsoffitti, angolari, profili, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.