Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato
Il primo tassello per serramenti con omologazione ETA. Testato e approvato per più di 60 tipi di mattoni e per il calcestruzzo cellulare. Con vite a testa svasata in acciaio zincato.
- Diametro tassello: 10 mm
- Lunghezza tassello (l): 200 mm
- Altezza di fissaggio max (t fix): 130 mm
- Diametro foro nominale (d 0): 10 mm
- Foro passante nel componente da collegare (d f): 10,5 mm
- Materiale della vite: Acciaio
- Azionamento interno: AW40
- Finitura vite: Tipo zincato
- Tipo testa: Testa piana svasata
- Profondità foratura (h 1): 80 mm
- Omologazione: ETA-08/0190
- Descrizione tipo: W-UR 10, countersunk head screw
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Montaggio passante
Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
Movimento del corpo del tassello praticamente assente
- Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello
- "Leggera" espansione del tassello
con alette antirotazione
Elevata capacità portante
Espansione in quattro direzioni
Migliore trasferimento del carico
Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Carico di lavoro ridotto per il montaggio
Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale
Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati
- I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Resistenza al fuoco del tassello W-UR 10: Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020) Muratura:
Carico a trazione in muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- È possibile utilizzare il tassello con omologazione tecnica europea per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad esempio facciate, controsoffitti, ecc.)
- I tasselli W-UR, W-UR F possono essere ancorati nei seguenti supporti: Cemento standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero, mattoni di cemento), calcestruzzo cellulare
- Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio: ≥ -20°C
- Temperatura del corpo del tassello:≥0 °C
- La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata)
- Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.