Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 3
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri con montaggio passante. Corpo del tassello con chiodo a collare piatto in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri con montaggio passante. Corpo del tassello con chiodo a collare piatto in acciaio zincato

  • Installazione rapida ed economica

  • Il tassello e il chiodo a vite sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta

  • Per montaggio passante

  • Può essere rimosso grazie all'intaglio presente sulla testa della vite

  • Il blocco antiespansione prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C

  • Per svasatura e per non avere sporgenza

  • Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno tenero

  • Privo di alogeni
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo

  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)
Dati sulle prestazioni
Diametro tassello [mm]68
Carico di trazione ammissibileCalcestruzzo B25 o C20/25Fadm [kN]0,20,2
Mattone in arenaria calcarea KS 12-0,12
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12-0,075
Valori caratteristici
Coppia di serraggio (solo tipo GEW)Tinst [Nm]44
Profondità foraturah1 ≥ [mm]3545
Profondità di posahnom ≥ [mm]3040
Diam. filettatura (solo tipo GEW)dpass [mm]M6M8
Lunghezza filettatura (solo tipo GEW)Ithr [mm]69
Diametro del forod0 [mm]68
Diametro del foro nell'elemento da fissaredf [mm]6,58,5
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo

  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.