Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK A2
Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante fissaggio passante. Corpo del tassello con chiodo a collare piatto in acciaio inossidabile A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida ed economica
- Può essere rimosso
- Pre-assemblata con la vite corrispondente
- Idoneo per il montaggio passante
- L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Per finitura svasata e sporgente
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Resistente ai raggi UV
- Senza alogeni
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Utilizzabile per calcestruzzo e muratura
- Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne e nelle applicazioni in legno, metallo, idraulica ed elettrica, ad esempio per il fissaggio di angolari di giunzione, pannelli, lamiere, canaline elettriche e qualsiasi componente per l'installazione non a incasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.