Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK
Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante montaggio passante. Corpo del tassello con profilo svasato e chiodo in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Installazione rapida ed economica
- Il tassello e la vite per chiodi sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta
- Idoneo per il montaggio passante
- Può essere rimosso tramite svitamento
- L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Resistente alle temperature da -40°C a +100°C
- Per finitura svasata e sporgente
- Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno morbido
- Senza alogeni
- Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali
- Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)
Dati sulle prestazioni | Valori caratteristici | |||
Diametro tassello [mm] | 6 | 8 | ||
Carico di trazione ammissibile | Calcestruzzo B25 o C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Mattone in arenaria calcarea KS 12 | – | 0,12 | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 | – | 0,075 | ||
Coppia di serraggio (solo tipo FILETTATO) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Profondità di inserimento | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Diam. filettatura (solo tipo FILETTATO) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Lunghezza filettatura (solo tipo FILETTATO) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Diam. foro nom. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Diametro foro in comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali
- Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Utilizzabile per calcestruzzo e muratura
- Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne e nelle applicazioni in legno, metallo, idraulica, sanitaria ed elettrica, ad es. per il fissaggio di travi in legno, listelli, lamiere sottili e tutti i componenti per installazioni a incasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.