Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo SHARK®Hammer tipo SK
Tassello a chiodo SHARK<SUP>®</SUP>Hammer tipo SK - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>®</SUP>Hammer tipo SK - 2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>®</SUP>Hammer tipo SK - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a chiodo SHARK®Hammer tipo SK

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante montaggio passante. Corpo del tassello con profilo svasato e chiodo in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Installazione rapida ed economica

  • Il tassello e la vite per chiodi sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta

  • Idoneo per il montaggio passante

  • Può essere rimosso tramite svitamento

  • L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Resistente alle temperature da -40°C a +100°C

  • Per finitura svasata e sporgente

  • Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno morbido

  • Senza alogeni
  • Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali

  • Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.