Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante montaggio passante. Corpo del tassello con collare svasato e chiodo in acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida ed economica

  • Può essere rimosso tramite svitamento

  • Preassemblato con vite corrispondente e rondella di tenuta

  • Idoneo per il montaggio passante

  • L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Per finitura svasata e sporgente

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Senza alogeni
Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.