Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK® Pro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK® Pro

Garantisce l’annodamento nei materiali vuoti e l’espansione nei pieni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Tasselli e viti nella stessa confezione

  • Vite truciolare in acciaio zincato bianco con testa mezza tonda e finta rondella

  • Per l'utilizzo insieme a tasselli in nylon

  • La versione "con bordino" può essere convertita nella versione "senza bordino" eseguendo colpi di martello a vite inserita finché il bordino si ribalta dentro al foro

  • Utilizzabile anche a montaggio passante eseguendo colpi di martello finché il bordino è a filo con il muro

  • Con alette antirotazione

  • Facile da avvitare, leggera resistenza ad annodamento avvenuto

  • In Poliammide di alta qualità (nylon)

  • Elevata resistenza all'invecchiamento e alle intemperie

  • Da utilizzare con viti legno e truciolari (senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante)
Indicazione

Funzione: La vite penetra nella parte terminale del tassello e espande le alette Una volta completato questo processo, il tassello si espande nel foro, fornendo una tenuta sicura. Ciò consente l'ancoraggio in differenti tipi di materiali. La vite consigliata è evidenziata in grassetto. Sono idonee anche le viti di diametro inferiore, ad esclusione del caso di ancoraggio a soffitto.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.