Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello universale in nylon SHARK® Pro
Tassello universale in nylon SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Tassello universale in nylon SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Tassello universale in nylon SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Tassello universale in nylon SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Tassello universale in nylon SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Tassello universale in nylon SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello universale in nylon SHARK® Pro

Il tassello in nylon più versatile. Si annoda perfettamente nel forato e si espande in materiali solidi.

  • Materiale: Poliammide - PA
  • Colore: Antracite
  • Lunghezza vite richiesta (l s) .- condizione: Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello - diametro vite
  • Altezza di fissaggio max (d a) - condizione: In base alla lunghezza della vite
  • Descrizione tipo: SHARK PRO

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Diametro foro nominale (d 0) Profondità foratura (t) Numero UI
Prezzo/UI
590620635
6 mm 35 mm 6 mm 45 mm
590620528
5 mm 28 mm 5 mm 40 mm
590620846
8 mm 46 mm 8 mm 55 mm
590621056
10 mm 56 mm 10 mm 65 mm
590621266
12 mm 66 mm 12 mm 75 mm
590621476
14 mm 76 mm 14 mm 85 mm
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
Assicura l'annodamento nel forato e l'espansione nel pieno


  • Le alette anti-rotazione o "twist-lock" evitano la rotazione nel foro

  • La testa brevettata provoca l'annodamento del tassello quando la vite viene inserita


Installazione facile e veloce


Bassa coppia di inserimento ed elevata coppia fissa



Adatto per il montaggio passante e non passante


  • Bordino per tassello ribaltabile

  • L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce durante il montaggio passante


Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento


In poliammide di alta qualità (nylon)



Priva di alogeni e silicone



Termicamente stabile per temperature comprese tra -40 °C e +100 °C

Indicazione

Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D