Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro
Il tassello in nylon più versatile. Si adatta perfettamente nelle cavità e si espande in materiali solidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il tassello in nylon più versatile. Si adatta perfettamente nelle cavità e si espande in materiali solidi
Assicura l'annodamento nel forato e l'espansione in tutti i materiali pieni.
- Il dispositivo anti-rotazione o bloccaggio a torsione evitano la rotazione nel foro.
- La testa del tassello brevettata provoca l'annodamento del tassello quando la vite viene inserita.
Installazione facile e veloce
Bassa coppia di serraggio ed elevata coppia fissa
Idoneo per il montaggio passante e non passante
- Bordino per tassello ribaltabile
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce durante il montaggio passante.
Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV < 6 settimane
- In poliammide di alta qualità (nylon)
Senza alogeni e siliconi
Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Tassello universale in plastica
In calcestruzzo, mattoni pieni, pietra arenaria calcarea piena, mattoni forati verticalmente, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, truciolato
Adatto per fissare
Armadi, guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, specchi, lampade, canaline per cavi, interruttori elettrici, lavandini, portasciugamani, segnaletica, sensori di movimento
Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta, controfiletto, filetto anello) (es. ASSY-D)
In ambienti umidi o al esterno utilizzare in accoppiamento con viti in acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.