Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per calcestruzzo cellulare W-GB
Tassello in nylon progettato specificamente per il calcestruzzo cellulare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello in plastica a tre segmenti apposito per l'impiego nel calcestruzzo cellulare
- Forma trilobata con ancoraggio per adattamento geometrico di forma ed espansione in calcestruzzo cellulare
- Adatto per diametri di viti specifici
- Montaggio passante
- Quando il tassello viene inserito nel foro ed espanso tramite la vite, i segmenti penetrano nel calcestruzzo cellulare. L'adattamento geometrico di forma si verifica quando si avvita la vite nel tassello.
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY®-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- In calcestruzzo cellulare con classe PB2 (resistenza alla compressione 2,5 N/mm²) e PB4 (5 N/mm²)
- Costruzioni di facciate e tetti in legno e metallo
- Canaline, interruttori, luci, scatole portafusibili, fermacavi
- Fascette stringitubo, raccordi per servizi igienici e lavandini
- Armadi a muro, battiscopa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.