Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in metallo WUS 10
Per il montaggio di finestre in tutti i materiali solidi. Vite a testa svasata, impronta PZ3, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello universale per serramenti per carichi leggeri
- Eccellente idoneità allo scopo per calcestruzzo, muratura in pietra piena e superfici di pietra naturale
- Montaggio passante rapido ed economico
- Montaggio distanziato senza tensione
- Camma di bloccaggio per profilati cavi che agisce da dispositivo anti-rotazione
- Montaggio nascosto tramite tappo coprivite
- Adatto per l'inserimento a macchina grazie all'inserto PZ3
- Cono imperdibile
- Occhiello: Lamiera di acciaio, rivestimento Al/Zn
- Vite: Acciaio zincato, passivato bianco
- Cono: Acciaio zincato, passivato bianco
Resistenza al fuoco testata a temperature crescenti in conformità alla normativa DIN 4102 e con esposizione diretta alla fiamma
Istruzioni di montaggio/Associazione per la garanzia di qualità RAL:
L'elemento di fissaggio deve trasferire in modo sicuro le forze previste che sollecitano la finestra nella struttura. Ciò significa che il carico totale deve essere calcolato a partire, per esempio, dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico di lavoro (vedere DIN 1055). E' buona norma che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute umana o da non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio. Per questa applicazione si consigliano tasselli 51, 52 e 53.
Pareti vetrate a norma DIN 18056:
Il presente standard è applicabile alle pareti vetrate con un'area minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 200 cm, compresa una struttura di supporto (telaio, stipiti, traverse) con materiale di riempimento (ad esempio vetro). Questa norma non si applica alle pareti costituite da blocchi di vetro. Per questa applicazione si consigliano tasselli con omologazione tecnica
Resistenza al fuoco testata a temperature crescenti in conformità alla normativa DIN 4102 e con esposizione diretta alla fiamma
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Adatto per il fissaggio di serramenti in legno, plastica e alluminio
Adatto in particolare per l'uso su superfici piene
Questo tassello risponde ai requisiti richiesti da certi produttori di serramenti ossia il montaggio conforme a RAL
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.