Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4 - 1
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4 - 2
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4 - 3
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4 - 4
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4 - 5
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4 - 6
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4 - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4

Tassello per serramenti universale con speciale geometria di ancoraggio e resistenza immediata con valutazione ETA per oltre 100 materiali da costruzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Affidabile e versatile


  • Fa parte della famiglia di prodotti SHARK UR, testata per oltre 100 materiali edili totali comprovati e moderni secondo ETA-08/0190

  • I diametri 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di base

  • Maggiore sicurezza grazie alla valutazione degli esperti sul comportamento in caso di incendio su calcestruzzo e muratura


Eccellente stabilità


  • Grazie alla geometria del tassello, i denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle quattro direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Con meccanismo antirotazione


Fissaggio a ingombro ridotto


  • Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione


Profondità di posa


  • Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione
Prova di prestazioni
  • SHARK-UR F 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco.
Indicazione

muratura


  • Carico di trazione: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)

  • Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Area di applicazione
  • SHARK-UR F 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.