Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - 1
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per carichi elevati per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Affidabile e rapido


  • Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello

  • I denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione in quattro direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Con meccanismo antirotazione

  • Non richiede una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto


Installazione intuitiva


  • Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione


Profondità di posa multipla


  • Muratura: due profondità di posa (50 e 70 mm)

  • Calcestruzzo: tre profondità di posa (40, 50 e 70 mm)
Prova di prestazioni

Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura

Indicazione
  • Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove d'estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

  • I tasselli di lunghezza 330, 360 e 390 mm non sono preassemblati
Area di applicazione

Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.