Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello per serramenti in plastica approvato per carichi elevati con vite speciale In acciaio zincato con testa esagonale e filettatura Symcon 

  • Diametro tassello: 14 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 14 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 14,5 mm
  • Materiale della vite: Acciaio
  • Azionamento interno: AW50
  • Finitura vite: Tipo zincato
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Omologazione: ETA-11/0309
  • Descrizione tipo: W-UR F 14 SymCon, hexagonal bolt

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon<SUP> ®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon ®

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon<SUP> ®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon ®

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon®

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio inossidabile A4

Tassello per serramenti in nylon W-RD Con bordino in colore naturale.

Tassello per serramenti in nylon W-RD Con bordino in colore naturale.

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Mola abrasiva a punta in ossido di alluminio con fusione speciale, rosa

Mola abrasiva a punta in ossido di alluminio con fusione speciale, rosa

Tassello con vite testa esagonale e rondella MF

Tassello con vite testa esagonale e rondella MF

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK® UR F Panhead Acciaio zincato

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Spessore per vetri

Spessore per vetri

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ventosa in alluminio a tre prese ERGO-LINE

Ventosa in alluminio a tre prese ERGO-LINE

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Punta elicoidale  SPECIALE EXTRA-CORTE

Punta elicoidale SPECIALE EXTRA-CORTE

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Tassello in metallo multiuso W-MG

Tassello in metallo multiuso W-MG

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Vite per serramenti, testa goccia sego FBS

Vite per serramenti, testa goccia sego FBS

Tassello in nylon con cono per serramenti WFS

Tassello in nylon con cono per serramenti WFS

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento antiattrito WN 127, acciaio inox A4, rivestimento antiattrito. Con punta autoforante, impronta AW.

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento antiattrito WN 127, acciaio inox A4, rivestimento antiattrito. Con punta autoforante, impronta AW.

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Spesso acquistato insieme a
Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Vite per lattonieri inox A2

Vite per lattonieri inox A2

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX<SUP>®</SUP> con 8 asole, C2C

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX® con 8 asole, C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Distanziale per isolamenti

Distanziale per isolamenti

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Pulitore attivo per vetri

Pulitore attivo per vetri

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

E6 BAS – Silicone acetato

E6 BAS – Silicone acetato

Staffa tipo pesante

Staffa tipo pesante

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Imbracatura anticaduta SLING

Imbracatura anticaduta SLING

Punta per martelli

Punta per martelli

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Sistema di ancoraggio per ponteggi

Sistema di ancoraggio per ponteggi

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Fettuccia di ancoraggio  carico elevato

Fettuccia di ancoraggio carico elevato

Stucco universale

Stucco universale

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2 ,ramata

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2 ,ramata

ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Portainserto universale

Portainserto universale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Lama per sega universale, legno, due stelle Per tagli curvi e a immersione

Lama per sega universale, legno, due stelle Per tagli curvi e a immersione

Set pennarelli colorati

Set pennarelli colorati

Staffa tipo leggero RAPID

Staffa tipo leggero RAPID

Vite per lattoniere inox A2 ramato

Vite per lattoniere inox A2 ramato

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale