Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro
Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenuta sicura
- Il dispositivo anti-rotazione o bloccaggio a torsione evitano la rotazione nel foro.
- La testa del tassello brevettata provoca l'annodamento del tassello quando la vite viene inserita.
- Assicura l'annodamento nel forato e l'espansione in tutti i materiali pieni.
Rapido da installare
- Bassa coppia di serraggio ed elevata coppia fissa
Ideale per il montaggio predisposto e il montaggio passante
- Il tassello non scivola più in profondità grazie al bordino.
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce durante il montaggio passante.
Robusto e versatile
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane
- In poliammide di alta qualità (nylon)
- Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile
Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Tassello multiuso in nylon
- In calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di gesso
- Adatto per il fissaggio di armadi, guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collari fissacavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici, sensori di movimento ecc.
- Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta autoforante, controfiletto, filetto ad anello, ad es. ASSY-D)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.