Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10
Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10 - 1
Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10 - 2
Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10 - 3
Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10 - 4
Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10

Installazione facile e veloce: Posizionare, martellare, fatto! Ideale per sospensioni con barre filettate M8 o M10. Per calcestruzzo, acciaio zincato con filettatura interna

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione facile e veloce

  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm

  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Montaggio passante

  • Compatibile con le barre filettate M8 e M10 grazie alla doppia filettatura

  • Distanze dal bordo e interassi ridotti

  • Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
Prova di prestazioni
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
Indicazione

Il tassello a chiodo offre i vantaggi di un ancorante a vite e in più è molto facile da installare; basta inserirlo nel foro attraverso l'oggetto da fissare.

Area di applicazione
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)