Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo W-ND testa cilindrica (bassa)
Per il fissaggio di angolari di giunzione, pannelli, lamiere, canaline elettriche e qualsiasi componente per l'installazione non a incasso
Corpo del tassello con testa piana, chiodi in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida ed economica
- Preassemblato: non è necessario cercare la vite adeguata
- Adatto per molti materiali edili
- Può essere rimosso
- Tasselli in poliammide di alta qualità, resistenti alla formazione di muffa
- Resistente ai raggi UV
- Resistenza alla temperatura da -40 a +150 °C
- Senza alogeni e silicone
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.