Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo W-ZND Tipo SK
Per il fissaggio di travi in legno, listelli, lamiere sottili e tutti i componenti per installazioni a incasso. Corpo del tassello con testa piana svasata, chiodo in acciaio inossidabile A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente ai raggi UV
- Tassello in plastica in poliammide di alta qualità - resistente al deterioramento
- Resistente a temperature da -40 °C a +150 °C
- Per installazioni da incasso o sporgenti
- Senza alogeni
- Installazione rapida ed economica
- Preassemblato, non è necessario cercare la vite adeguata
- Può essere rimossa tramite la testa della vite a percussione
- L'arresto integrale di inserimento previene un'espansione precoce
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Utilizzabile in cemento, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni forati in verticale, calcestruzzo leggero, mattoni cavi in arenaria calcarea, massetti, pannelli in cartongesso
Adatto per il fissaggio di carichi leggeri e medi nel campo della carpenteria legno e metallo, nel sanitario e nell'elettrico
Fissaggio di staffe angolari, pannelli, lamiere, canaline e qualsiasi componente per installazioni non da incasso
Per il fissaggio passante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.