Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo W-ZND Tipo PK

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a chiodo W-ZND Tipo PK

Per il fissaggio di staffe angolari, pannelli, lamiere, canaline per cavi e componenti per installazioni non a incasso. Corpo del tassello con testa a fungo (superficie ampia), chiodo in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Montaggio rapido ed economico

  • Rimovibile tramite trasmissione con testa a vite

  • Pre-assemblata con la vite corrispondente

  • Adatta per montaggio passante

  • L'arresto integrale di inserimento previene un'espansione precoce

  • Per installazioni da incasso o sporgenti

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tasselli in poliammide di alta qualità)

  • Resistente a temperature da -40°C a +150°C

  • Senza alogeni

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.