Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo W-ZND Tipo SK
Per il fissaggio di travi in legno, listelli, lamiere sottili e tutti i componenti per installazioni a incasso. Corpo del tassello con testa piana svasata, chiodo in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio rapido ed economico
- Rimovibile tramite trasmissione con testa a vite
- Pre-assemblata con la vite corrispondente
- Adatta per montaggio passante
- L'arresto integrale di inserimento previene un'espansione precoce
- Per installazioni da incasso o sporgenti (Nel legno tenero è molto semplice fissare il tassello a filo della superficie)
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tasselli in poliammide di alta qualità)
- Resistente a temperature da -40°C a +150°C
- Senza alogeni
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Utilizzabile con cemento, mattoni pieni, mattoni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni forati in verticale, cemento leggero, mattoni cavi in arenaria calcarea, massetti, pannelli in cartongesso
- Adatto per il fissaggio di carichi leggeri e medi nel campo della carpenteria legno e metallo, nel sanitario e nell'elettrico
- Fissaggio di staffe angolari, pannelli, lamiere, canaline per cavi, listelli, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.