Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo
Tassello in acciaio inossidabile con testa a fungo arrotondata, rivetto: alluminio, chiodo: acciaio inox A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Montaggio semplice e veloce tramite colpi di martello
- Tassello resistente alla corrosione con testa arrotondata
- Installazione semplice e veloce
- Componenti in acciaio inossidabile A2 per impiego illimitato all'aperto
Testato dal laboratorio di collaudo di costruzione e materiali all'Università di Scienze Applicate di Colonia; il rivetto è stato testato in mattoni pieni (MB), pietra arenaria calcarea piena (CS 20) e calcestruzzo (B25), certificato di ispezione n. 379.2/86
Le dimensioni 6,4 x 40 non consentono lo stoccaggio nel sistema ORSY®
Testato dal laboratorio di collaudo di costruzione e materiali all'Università di Scienze Applicate di Colonia; il rivetto è stato testato in mattoni pieni (MB), pietra arenaria calcarea piena (CS 20) e calcestruzzo (B25), certificato di ispezione n. 379.2/86
Le dimensioni 6,4 x 40 non consentono lo stoccaggio nel sistema ORSY®
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Montaggio di profili in alluminio e in lamiera, profili di giunzione a parete, bordi, guarnizioni per ciminiere, coprimuro, lucernari, lastre di copertura resistenti all'umidità, supporti per flange, ecc.
- Lamiere/pannelli su tubi o altre lamiere/pannelli, uno sotto l'altro (principalmente per lunghezze di 13-19 mm)
- Può essere utilizzato in calcestruzzo, muratura resistente alla pressione, intonaco massiccio, legno e sottostrutture di tetti, pareti e pavimenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.