Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo
Per costruzione a secco, con chiodo in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione rapida ed economica
Preassemblato, non è necessario cercare la vite adeguata
Adatto per molti materiali edili
Può essere rimossa tramite la testa della vite a percussione
Proprietà
- Resistente ai raggi UV
- Tasselli in poliammide di alta qualità - resistenti alla formazione di muffa
- Resistenza alla temperatura da -40 a +150 °C
- Priva di alogeni e silicone
Utilizzabile con cemento, mattoni pieni, mattoni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, ecc.
Per il fissaggio di elementi non portanti e carichi leggeri in applicazioni edili, metallurgiche, idrauliche ed elettriche
Testa piatta: Fissaggio di staffe angolari, pannelli, lamiere, canaline e qualsiasi componente per installazioni non da incasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.