Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Possono essere utilizzate viti e barre filettate standard (per i requisiti vedere ETA-04/0095)
- Installabile sotto intonaco: gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento.
- L'ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)
- La resina d'iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro
- I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ-IG da M6 a M20), punta con aspirazione integrata (W-VIZ-IG da M8 a M20 solo calcestruzzo asciutto) o punta diamantata (W-VIZ-IG da M8 a M20).
- Il montaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l'interasse e la distanza dal bordo
- La geometria del tassello a filettatura interna consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro
- Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi ammissibili elevati
- Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio zincato M6, M8, M10, M12, M16 e M20
Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
Resina d'iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in calcestruzzo armato o non armato di peso normale con classe di resistenza del calcestruzzo min C20/25 e max C50/60 a norma EN 206: 2000-12
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea in calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)
- Carico statico (ad es. carico morto, apparecchiature, materiali di stoccaggio) o quasi statico (ad es. ringhiere per scale)
- Misura ancorante da M6 a M20: installazione in calcestruzzo asciutto o bagnato
- Misura ancorante da M10 a M20: Installazione in fori riempiti d'acqua dolce
- W-VIZ-IG/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in atmosfere industriali e nelle zone costiere) o in ambienti umidi
- Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, ringhiere, strutture in legno, travi, ecc.
Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate meccaniche, 2 soffiaggi
Se il foro è W-VIZ-IG M16 o superiore, soffiare con aria compressa (min 6 bar, priva di olio) con ugelli per aria compressa appropriati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.